WÖHNER - 31567 Ersatzsicherung für MOTUS® 16A für Ausführung 0,6 A und 2,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097434
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267315672
Sonepar Artikelnummer
121403878
Hersteller Artikelnummer
92097434
Hersteller Typ
31567
Hersteller Artikel Nr.:
92097434
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.028 kg
Sicherung 16 A für Ausführung 0,6 A und 2,4 A, 10x38 gR


