Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31568 Ersatzsicherung für MOTUS® 20A für Ausführung 9 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31568 Ersatzsicherung für MOTUS® 20A für Ausführung 9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097435

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267315689

Sonepar Artikelnummer

121403879

Hersteller Artikelnummer

92097435

Hersteller Typ

31568

Hersteller Artikel Nr.:

92097435

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.028 kg

Sicherung 20 A für Ausführung 9 A, 10x38 gR