WÖHNER - 31903 Meldeschalter für SECUR Power Liner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000383
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319038
Sonepar Artikelnummer
120743770
Hersteller Artikelnummer
92000383
Hersteller Typ
31903
Hersteller Artikel Nr.:
92000383
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
1 Schließer/ 1 Öffner 400VAC, 2A 24VDC, 6A


