Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31914 Seitenmodul 9mm für 31574 und 31575

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31914 Seitenmodul 9mm für 31574 und 31575

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005301

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319144

Sonepar Artikelnummer

120743868

Hersteller Artikelnummer

92005301

Hersteller Typ

31914

Hersteller Artikel Nr.:

92005301

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.061 kg

Angaben IEC Standards IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014 IEC 60269-3:2010 + A1:2013 GB/T 13539.3 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Mechanische Werte B x H x T: 9 x 195 x 46 Gewicht: 6.1 kg/100 Werkstoffeigenschaften Abdeckung: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200