WÖHNER - 31918 D-Reiter-Sicherungssockel E27 für Passring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88641901
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319182
Sonepar Artikelnummer
120511527
Hersteller Artikelnummer
88641901
Hersteller Typ
31918
Hersteller Artikel Nr.:
88641901
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.233 kg


