WÖHNER - 31919 D-Reiter-Sicherungssockel E33 für Passring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88642001
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319199
Sonepar Artikelnummer
120511528
Hersteller Artikelnummer
88642001
Hersteller Typ
31919
Hersteller Artikel Nr.:
88642001
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.320 kg


