Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31920 Sicherungshalter, max. 60A, 600V AC, Class J, 1-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31920 Sicherungshalter, max. 60A, 600V AC, Class J, 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001322

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319205

Sonepar Artikelnummer

120465467

Hersteller Artikelnummer

92001322

Hersteller Typ

31920

Hersteller Artikel Nr.:

92001322

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

60 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.182 kg

berührungsgeschützt, für Sicherungen nach UL248-8 Breite 40mm Anschluss 6-50mm²