Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31921 Ambus J-Carrier 2polig 60A/600VAC (27x60)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31921 Ambus J-Carrier 2polig 60A/600VAC (27x60)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002266

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319212

Sonepar Artikelnummer

120743799

Hersteller Artikelnummer

92002266

Hersteller Typ

31921

Hersteller Artikel Nr.:

92002266

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

60 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.370 kg

berührungsgeschützt, für Sicherungen nach UL248-8 Breite 80mm Anschluss 6-50mm²