Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31922 Sicherungshalter, max. 60A, 600V AC, Class J, 3-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31922 Sicherungshalter, max. 60A, 600V AC, Class J, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000750

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319229

Sonepar Artikelnummer

120465468

Hersteller Artikelnummer

92000750

Hersteller Typ

31922

Hersteller Artikel Nr.:

92000750

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

60 A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.559 kg

berührungsgeschützt, für Sicherungen nach UL248-8 Breite 120mm Anschluss 6-50mm²