Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31929 Ambus Easyswitch Class CC 1pol 30A/12-72V AC

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31929 Ambus Easyswitch Class CC 1pol 30A/12-72V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92003523

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319298

Sonepar Artikelnummer

120743823

Hersteller Artikelnummer

92003523

Hersteller Typ

31929

Hersteller Artikel Nr.:

92003523

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.062 kg

30 A / 12 - 72 V