Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31930 Ambus Easyswitch 10x38 1pol 32A/12-72V AC

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31930 Ambus Easyswitch 10x38 1pol 32A/12-72V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097032

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319304

Sonepar Artikelnummer

121403880

Hersteller Artikelnummer

92097032

Hersteller Typ

31930

Hersteller Artikel Nr.:

92097032

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.057 kg

32 A / 12 - 72 V Für Anwendungen nach IEC / EN : 1 Leiter :Cu 0,75 - 25 mm², 2 Leiter (gleichen Querschnittes) :Cu 0,75 - 10 mm², alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)