Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31934 Aufbau-Sicherungshalter Class J. 3 pol. 30 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31934 Aufbau-Sicherungshalter Class J. 3 pol. 30 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098913

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.486 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319342

Sonepar Artikelnummer

121403882

Hersteller Artikelnummer

92098913

Hersteller Typ

31934

Hersteller Artikel Nr.:

92098913

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.486 kg

30 A / 600 V (21x57)