Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31940 Ambus Easyswitch 1pol 14x51 690V 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31940 Ambus Easyswitch 1pol 14x51 690V 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095610

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319403

Sonepar Artikelnummer

120743896

Hersteller Artikelnummer

92095610

Hersteller Typ

31940

Hersteller Artikel Nr.:

92095610

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

50 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.116 kg

für Sicherungseinsätze Baugröße: 14x51 Sicherung nach Standard:IEC / HD 60269-2 zul. Verlustleistung der verwendeten Sicherung: 6.5 WMeldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A)Meldeschalter zeigt an, wenn keine Sicherung eingelegt, Halter geöffnet oder Sicherung (mit Schlagmelder) ausgelöst ist.