Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31941 Ambus Easyswitch 3pol 14x51 690V 50A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31941 Ambus Easyswitch 3pol 14x51 690V 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005456

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319410

Sonepar Artikelnummer

120743870

Hersteller Artikelnummer

92005456

Hersteller Typ

31941

Hersteller Artikel Nr.:

92005456

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

3

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.346 kg

für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2-1(III) mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen Meldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A)Meldeschalter zeigt an, wenn keine Sicherung eingelegt, Halter geöffnet oder Sicherung (mit Schlagmelder) ausgelöst ist.