Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31942 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690VAC 125A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31942 Ambus Easyswitch 1pol 22x58 690VAC 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004102

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319427

Sonepar Artikelnummer

120743850

Hersteller Artikelnummer

92004102

Hersteller Typ

31942

Hersteller Artikel Nr.:

92004102

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.181 kg

für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2-1(III) mit Meldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A) Breite 36mm Anschluss 4-50mm², AWG 10-1/0