Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31943 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 690VAC 100A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31943 Ambus Easyswitch 3pol 22x58 690VAC 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004865

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.541 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319434

Sonepar Artikelnummer

120743859

Hersteller Artikelnummer

92004865

Hersteller Typ

31943

Hersteller Artikel Nr.:

92004865

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.541 kg

IEC, EN :100 A, 690 V (50-60 Hz) / 440 V DC UL, CSA : 80 A, 600 V (60 Hz) Bemessungsisolationsspannung : 800 V Gebrauchskategorie nach IEC 60947-3 AC-20B (690 V)bedingter Bemessungskurzschlußstrom mit Sicherungseinsätzen gG 100 kA (500 V) 80 kA (690 V)für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2-1(III) mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 9,5 W für gG/gL bis max. 7 W für aM bis max. 11 W für aR/gR bei max. 80 AMeldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A)