WÖHNER - 31946 D-Reiter-Sicherungssockel E27 für Passring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001537
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319465
Sonepar Artikelnummer
120744073
Hersteller Artikelnummer
92001537
Hersteller Typ
31946
Hersteller Artikel Nr.:
92001537
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.297 kg


