WÖHNER - 31947 D-Reiter-Sicherungssockel E33 für Paßring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001538
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319472
Sonepar Artikelnummer
120744074
Hersteller Artikelnummer
92001538
Hersteller Typ
31947
Hersteller Artikel Nr.:
92001538
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.398 kg


