WÖHNER - 31950 D-Reiter-Sicherungssockel E27 Passschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005381
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.287 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319502
Sonepar Artikelnummer
120744154
Hersteller Artikelnummer
92005381
Hersteller Typ
31950
Hersteller Artikel Nr.:
92005381
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.287 kg
für 5, 10 mm Schiene


