WÖHNER - 31951 D-Reiter-Sicherungssockel E27 Passschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005527
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319519
Sonepar Artikelnummer
120744155
Hersteller Artikelnummer
92005527
Hersteller Typ
31951
Hersteller Artikel Nr.:
92005527
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.387 kg


