Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31957 AMBUS EasyLiner 100A 22x58 2-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31957 AMBUS EasyLiner 100A 22x58 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009172

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.366 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319571

Sonepar Artikelnummer

120743889

Hersteller Artikelnummer

92009172

Hersteller Typ

31957

Hersteller Artikel Nr.:

92009172

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.366 kg

für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungenbis max. 9,5 W für gG/gL bis max. 7 W für aM bis max. 11 W für aR/gR bei max. 80 Ameldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A)Rahmenklemme : 4 - 50 mm² / AWG 10 - AWG 1/0 feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse (feindrähtig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)