Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31958 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class CC, 3-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31958 Sicherungshalter, max. 30A, 600V AC, Class CC, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001107

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319588

Sonepar Artikelnummer

120465469

Hersteller Artikelnummer

92001107

Hersteller Typ

31958

Hersteller Artikel Nr.:

92001107

Polzahl:

3

Baugröße:

sonstige

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

30 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.186 kg

AMBUS EasyLiner, Reiter-Sicherunghalter, 3-polig, 3-polig trennend für Class CC, Zylindersicherungen UL 248-4