Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31961 AMBUS EasyLiner Reiter 690V 10x38 2-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31961 AMBUS EasyLiner Reiter 690V 10x38 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708181

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - Sammelschiene

  • Polzahl - 2

  • Einbautiefe - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319618

Sonepar Artikelnummer

120743746

Hersteller Artikelnummer

88708181

Hersteller Typ

31961

Hersteller Artikel Nr.:

88708181

Nennspannung:

690 V

Montageart:

Sammelschiene

Polzahl:

2

Einbautiefe:

63 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.122 kg

10 x 38 / 2P