Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31963 AMBUS EasyLiner Reiter 32A IEC 10x38 4-polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31963 AMBUS EasyLiner Reiter 32A IEC 10x38 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002736

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319632

Sonepar Artikelnummer

120743806

Hersteller Artikelnummer

92002736

Hersteller Typ

31963

Hersteller Artikel Nr.:

92002736

Polzahl:

4

Baugröße:

sonstige

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

600 V

Bemessungsstrom:

30 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.252 kg

10 x 38 / 4P