Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31968 Ambus Easyswitch 3pol 30A 27x60 /600V LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31968 Ambus Easyswitch 3pol 30A 27x60 /600V LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005986

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319687

Sonepar Artikelnummer

120743877

Hersteller Artikelnummer

92005986

Hersteller Typ

31968

Hersteller Artikel Nr.:

92005986

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.100 kg

Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED Class J / 3P, Rahmenklemme 50 mm², Anschluss unten 30 A / 600 V für Anwendungen nach IEC / EN : 1 Leiter : Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in. Cu 1,5 - 50 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in. 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : Cu 0,75 - 1,0 mm², Md 2,0 - 2,5 Nm / 18 - 22 lb.in. Cu 1,5 - 10 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in. alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)für Anwendungen nach UL / CSA : nur Cu-Leitungen nach UL 486E 60°C/75°C 1 Leiter : AWG 18 - AWG 1, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in. 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : AWG 18 - AWG 6, Class B, Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in.