Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31970 Ambus Easyswitch 3pol 60A 27x60 /600V LED

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31970 Ambus Easyswitch 3pol 60A 27x60 /600V LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005985

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 1.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319700

Sonepar Artikelnummer

120743876

Hersteller Artikelnummer

92005985

Hersteller Typ

31970

Hersteller Artikel Nr.:

92005985

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.310 kg

Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED Class J / 3P, Rahmenklemme 50 mm², Anschluss unten 60 A / 600 V für Anwendungen nach IEC / EN : 1 Leiter : Cu 6 - 50 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in. 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : Cu 4 - 16 mm², Md 3,5 - 4,0 Nm / 31 - 35 lb.in. alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse (feindrähtig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)für Anwendungen nach UL / CSA : nur Cu-Leitungen nach UL 486E 1 Leiter : AWG 10 - AWG 1, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in. 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : AWG 10 - AWG 6, Class C, Md 4,0 Nm / 35 lb.in.