Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31971 Ambus Easyswitch 1pol 30A 10x38 /1000V DC

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31971 Ambus Easyswitch 1pol 30A 10x38 /1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001430

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319717

Sonepar Artikelnummer

120743789

Hersteller Artikelnummer

92001430

Hersteller Typ

31971

Hersteller Artikel Nr.:

92001430

Polzahl:

1

Baugröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstrom:

125 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.052 kg

Halter für zylindrische Sicherung, Ausführung für Photovoltaik1 Leiter : Cu 0,75 - 25 mm², 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : Cu 0,75 - 10 mm²alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse