Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31972 Ambus Easyswitch 2pol 50A 14x51 690V

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31972 Ambus Easyswitch 2pol 50A 14x51 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009333

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.235 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319724

Sonepar Artikelnummer

120743890

Hersteller Artikelnummer

92009333

Hersteller Typ

31972

Hersteller Artikel Nr.:

92009333

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.235 kg

Halter für zylindrische Sicherung, für Sicherungseinsätze mit Schlagmelder nach IEC / EN 60269-2 mit zulässigen Bemessungsverlustleistungen bis max. 5 W für gG/gLbis max. 3 W für aM bis max. 6,5 W für aR/gR bei max. 40 Ameldeschalter 1 Wechsler 250 V AC (5 A), 30 V DC (4 A) 1 Leiter : Cu 1,5-35 mm² alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse Md 2,5 - 3,0 Nm / 22 - 26 lb.in.