WÖHNER - 31973 Ambus Easyswitch 1pol 10x38/1000V DC mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003410
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319731
Sonepar Artikelnummer
120743818
Hersteller Artikelnummer
92003410
Hersteller Typ
31973
Hersteller Artikel Nr.:
92003410
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.057 kg
Halter für zylindrische Sicherung, Ausführung für Photovoltaik Anschluss 0,75-10mm² Bei Aneinanderreihung der Sicherungsschalter ist dazwischen eine Trennwand zu setzen!


