Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 31974 Ambus Easyswitch 2pol 30A 10x38 /1000V DC

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 31974 Ambus Easyswitch 2pol 30A 10x38 /1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006622

  • Nennspannung - 1000 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267319748

Sonepar Artikelnummer

120743884

Hersteller Artikelnummer

92006622

Hersteller Typ

31974

Hersteller Artikel Nr.:

92006622

Nennspannung:

1000 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit optischer Defektanzeige:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.103 kg

Halter für zylindrische Sicherung, Ausführung für Photovoltaik 1 Leiter : Cu 0,75 - 25 mm², 2 Leiter (gleichen Querschnittes) : Cu 0,75 - 10 mm² alle Leiter feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse Bei Aneinanderreihung der Sicherungsschalter ist dazwischen eine Trennwand zu setzen!