WÖHNER - 31976 Meldeschalter für Secur-Easyliner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007121
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267319762
Sonepar Artikelnummer
120744264
Hersteller Artikelnummer
92007121
Hersteller Typ
31976
Hersteller Artikel Nr.:
92007121
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
Angaben IEC Standards IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014 IEC 60269-3:2010 + A1:2013 GB/T 13539.3 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)


