Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32004 Adapter 630A 60mm System 320x184mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32004 Adapter 630A 60mm System 320x184mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88961100

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320041

Sonepar Artikelnummer

120744035

Hersteller Artikelnummer

88961100

Hersteller Typ

32004

Hersteller Artikel Nr.:

88961100

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

184 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.780 kg

184 x 320