Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32018 Sammelschienenadapter 160A 3polig

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32018 Sammelschienenadapter 160A 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007083

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320188

Sonepar Artikelnummer

120744254

Hersteller Artikelnummer

92007083

Hersteller Typ

32018

Hersteller Artikel Nr.:

92007083

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.810 kg

Allen-Bradley 140G-G und H für Leistungsschalter mit Anschlüssen für flexible Cu-Schienen Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte Verbindung zum System oben 90 x 200