Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32029 Adapter 80A Eques Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32029 Adapter 80A Eques Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097119

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320294

Sonepar Artikelnummer

121403884

Hersteller Artikelnummer

92097119

Hersteller Typ

32029

Hersteller Artikel Nr.:

92097119

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.660 kg

Verbindung zum System oben, für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen