Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32030 Adapter 125A Connector 60mm,Anschluss unten

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32030 Adapter 125A  Connector 60mm,Anschluss unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096909

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320300

Sonepar Artikelnummer

121403885

Hersteller Artikelnummer

92096909

Hersteller Typ

32030

Hersteller Artikel Nr.:

92096909

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.810 kg

auch für HGG, LGG, NGG Verbindung zum System unten für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen