Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32033 Adapter 590A Connector 60mm,Anschluss oben

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32033 Adapter 590A  Connector 60mm,Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096915

  • Bemessungsstrom In - 590 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320331

Sonepar Artikelnummer

121403886

Hersteller Artikelnummer

92096915

Hersteller Typ

32033

Hersteller Artikel Nr.:

92096915

Bemessungsstrom In:

590 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

3.500 kg

N links, Verbindung zum System oben für Siemens 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24, 3VA53, 3VA54, 3VA63, 3VA64 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen