Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32034 Adapter 115A Connector 60mm,Anschluss oben

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32034 Adapter 115A  Connector 60mm,Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098089

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.545 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320348

Sonepar Artikelnummer

121403887

Hersteller Artikelnummer

92098089

Hersteller Typ

32034

Hersteller Artikel Nr.:

92098089

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.545 kg

EQUES60Classic Sammelschienenadapter 115 A für Schneider Electric GV4 81 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), Verbindung zum System oben für Schneider Electric TeSys GV4 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und ProfilschienenSCCR: 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC