Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32064 Sammelschienenadapter 650A 3pol 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32064 Sammelschienenadapter 650A 3pol 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096881

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 2.856 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320645

Sonepar Artikelnummer

121403888

Hersteller Artikelnummer

92096881

Hersteller Typ

32064

Hersteller Artikel Nr.:

92096881

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.856 kg

238 x 300, Verbindung zum System oben / unten, für ABB Tmax T6, Allen-Bradley 140G-M, Siemens 3RV1083, für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen UL508