Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32070 Adapter 250A für Siemens 3VA 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32070 Adapter 250A für Siemens 3VA 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099598

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.874 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320706

Sonepar Artikelnummer

121403890

Hersteller Artikelnummer

92099598

Hersteller Typ

32070

Hersteller Artikel Nr.:

92099598

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.874 kg

105 x 200, Verbindung zum System obenmit lam. Kupfer (oben), mit UL-ZulassungAbmessungen: 105 x 200Phasenabstand 35 mmVerbindung zum System obenfür ABB T3, T4, XT3, XT4 / Eaton NZM2 / Schneider Electric NSX 250 / Siemens 3VA12, 3VA20, 3VA21, 3VA22für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen