Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32074 Sammelschienenadapter 250A 4pol 60mm System

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32074 Sammelschienenadapter 250A 4pol 60mm System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099596

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.155 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267320744

Sonepar Artikelnummer

121403891

Hersteller Artikelnummer

92099596

Hersteller Typ

32074

Hersteller Artikel Nr.:

92099596

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.155 kg

140 x 260, Verbindung zum System obenPhasenabstand 35 mmN rechtsfür ABB T3, T4, XT3, XT4 / Eaton NZM2 / Schneider Electric NSX 250 / Siemens 3VA12, 3VA20, 3VA21, 3VA22für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen