Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32140 Adapter 250A für NZM2-XKR4 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32140 Adapter 250A für NZM2-XKR4 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000408

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267321406

Sonepar Artikelnummer

120744044

Hersteller Artikelnummer

92000408

Hersteller Typ

32140

Hersteller Artikel Nr.:

92000408

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

106 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.901 kg

105 x 190, Verbindung zum System oben / unten