WÖHNER - 32146 PE/N Adaptermodul für Eques Easy Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002930
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267321468
Sonepar Artikelnummer
120744104
Hersteller Artikelnummer
92002930
Hersteller Typ
32146
Hersteller Artikel Nr.:
92002930
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.141 kg


