WÖHNER - 32151 Sammelschienenadapter 520A 3pol 60mm System für ABB SACE Tmax XT5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 2.496 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267321512
Sonepar Artikelnummer
121403892
Hersteller Artikelnummer
92099101
Hersteller Typ
32151
Hersteller Artikel Nr.:
92099101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.496 kg
140 x 300, Verbindung zum System oben oder unten, für ABB SACE Tmax XT5 für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen UL508


