Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32168 Universal-Sammelschienen-Adapter 250A 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32168 Universal-Sammelschienen-Adapter 250A 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702807

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267321680

Sonepar Artikelnummer

120744015

Hersteller Artikelnummer

88702807

Hersteller Typ

32168

Hersteller Artikel Nr.:

88702807

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

110 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.604 kg

mit Rahmenklemme 35-120mm² Verbindung zum System oben