Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32215 Universal-Sammelschienen-Adapter 200A 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32215 Universal-Sammelschienen-Adapter 200A 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161485

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267322151

Sonepar Artikelnummer

120743994

Hersteller Artikelnummer

88161485

Hersteller Typ

32215

Hersteller Artikel Nr.:

88161485

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

200 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

108 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.842 kg

mit Rahmenklemme 6-70mm Verbindung zum System unten