Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32216 Universal-Sammelschienen-Adapter 250A 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32216 Universal-Sammelschienen-Adapter 250A 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88703265

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267322168

Sonepar Artikelnummer

120744016

Hersteller Artikelnummer

88703265

Hersteller Typ

32216

Hersteller Artikel Nr.:

88703265

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

110 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.640 kg

mit Rahmenklemme 35-120mm² Verbindung zum System unten