WÖHNER - 32277 EQUES 185Power Adapter 2x160A + CL 33738

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096734
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 320 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267322779
Sonepar Artikelnummer
121403893
Hersteller Artikelnummer
92096734
Hersteller Typ
32277
Hersteller Artikel Nr.:
92096734
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
320 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
99 mm
Schienenabstand:
185 mm
Schienenbreite:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.920 kg


