Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32307 Adapter 63A Crossboard 1pol für Phase L1

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32307 Adapter 63A Crossboard 1pol für Phase L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010010

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267323073

Sonepar Artikelnummer

120744459

Hersteller Artikelnummer

92010010

Hersteller Typ

32307

Hersteller Artikel Nr.:

92010010

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Bemessungsstrom In:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.083 kg

für Leitungsschutzschalter Abmessungen BxHxT:18x160x35mm Bemessungsstrom (IEC): 63 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V