Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32421 Adapter leer 2TS EQUES MOTOR Controller 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32421 Adapter leer 2TS EQUES MOTOR Controller 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001911

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne

  • Bemessungsstrom In - 45 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324216

Sonepar Artikelnummer

120744085

Hersteller Artikelnummer

92001911

Hersteller Typ

32421

Hersteller Artikel Nr.:

92001911

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

ohne

Bemessungsstrom In:

45 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.388 kg

54 x 200, mit abnehmbaren Oberteil, ohne elektrische Kontaktierung