Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 32429 Adapter 12A 2TS EASY Connector 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 32429 Adapter 12A 2TS EASY Connector 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000050

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267324292

Sonepar Artikelnummer

120744040

Hersteller Artikelnummer

92000050

Hersteller Typ

32429

Hersteller Artikel Nr.:

92000050

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

12 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.310 kg

Für Schaltgeräte mit Federklemmen Direktstarter/Wendestarter AB 140M-RC2E, Moeller PKZM0, Siemens S00, Telemechanique GV2